| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I316J39 Herst.-Nr.: 488216 EAN/GTIN: 3414971042919 |
| |
|
| | |
| Endabschlussblech 60x100mm f.Funkterh LEGRAND488216 Weitere Informationen: | | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Kabelrinnenbreite: | 100 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,00* | € 30,62* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,20* | € 32,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,31* | € 35,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|