Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diskettenbox Kst 160mm selbstkleb Befestigung selbstklebend SZ2446.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-I206E41
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2446000
EAN/GTIN:
     4028177023185
Suchbegriffe:
Disketten-Box
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Diskettenbox Kst 160mm selbstkleb Befestigung selbstklebend SZ2446.000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diskettenbox
Befestigung selbstklebend:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
160 mm
RAL-Nummer:
7033
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Plantasche, Schaltplanfach, Schaltplanhalter, Schaltplanpult, Schaltplantasche, Schaltplantasche/-halter, Schaltschranktasche, Schaltschrank-Zubehör, Zeichnungstasche, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,96*
€ 33,37*
€ 4,00*
ab € 25,64*
€ 34,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,83*
€ 34,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,09*
€ 34,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,13*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.