| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I204J88 Herst.-Nr.: XB4BP183BM5GEX EAN/GTIN: 3606489485832 |
| |
|
| | |
| Drucktaster 1f ws rnd Ø22,5mm 1S IP66 hoch Geeignet für Beleuchtung Tastend XB4BP183BM5GEX Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bauform der Linse: | rund | Bauform des Knopfes: | hoch | Farbe Frontring: | Chrom | Farbe des Knopfes: | weiß | Geeignet für Beleuchtung: | ja | Lochdurchmesser: | 22.5 mm mm | Mit Frontring: | ja | Schutzart (IP): | IP66 | Tastend: | ja | Versorgungsspannung der Lampe: | 254 V | Werkstoff des Frontrings: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster 1s, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Komplettgerät, Einfach-Drucktaster, Frontelement für Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgerät, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilztaster, Schlagschalter, Schlüsseltaster, Tasterkopf, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster, Zweifachtaste |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 134,93* | € 162,59* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 136,93* | € 164,61* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,44* | € 166,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 145,72* | € 174,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 163,54* | € 195,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|