| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I204H24 Herst.-Nr.: LVS04810 EAN/GTIN: 3606481866653 |
|
|
| | |
| Abdeckhaube 35x25x65mm sw LVS04810 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckhaube | Breite: | 25 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,55* | € 26,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,03* | € 26,72* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,41* | € 27,15* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,74* | € 28,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,70* | € 30,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|