| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I204D64 Herst.-Nr.: LVS03583 EAN/GTIN: 3606481869067 |
|
|
| | |
| Befestigungswinkel 35x20x17mm Winkel LVS03583 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungswinkel | Breite: | 20 mm | Ersatzteil: | ja | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 17 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,51* | € 10,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,52* | € 10,80* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,74* | € 11,10* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,89* | € 11,31* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,41* | € 12,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|