Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung ST Ø16mm PG11 IP67 9,6mm(38) ST-Guss 38Zoll Gew ger 7361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I187B14
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAD012330R0025
EAN/GTIN:
     5414363076049
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Schlauchverschraubung ST Ø16mm PG11 IP67 9,6mm(38) ST-Guss 38Zoll Gew ger 7361
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamthöhe:
29 mm mm
Gesamtlänge:
40 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
14 mm mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
verchromt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl-Druckguss
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Weitere Suchbegriffe: abb schlauchverschraubung, t verbindungsstück, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 12,34*
25
Frei Haus
ab € 10,5636*
€ 12,4436*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,456*
€ 13,946*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 11,994*
€ 14,154*
25 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,154*
€ 16,84326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,994*
€ 14,27286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 353,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAD012330R0031
ab € 70,9902*
Ähnlich
ABB
7TAD012320R0000
ab € 9,2604*
Ähnlich
ABB
7TAD012330R0026
ab € 252,72*
Ähnlich
ABB
7TAD012330R0027
ab € 11,85*
Ähnlich
ABB
7TAD012330R0029
ab € 152,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.