Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Set IndSt 400V 4p Alu HDC-KIT-HA04.400M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriesteckverbinder (Set), Baureihe: HA, Schraubanschluss, Baugröße: 1, Polzahl: 4
Industriesteckverbinder (Set), Baureihe: HA, Schraubanschluss, Baugröße: 1, Polzahl: 4
Artikel-Nr.:
     262-I156I96
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1802440000
EAN/GTIN:
     4032248256907
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckerset
hdc steckverbinder
Steckverbinder Set IndSt 400V 4p Alu HDC-KIT-HA04.400M
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom In:
16 A
Kontaktausführung:
Stift
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 12,75*
€ 17,97*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,89*
€ 18,09*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,12*
€ 18,70*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,78*
€ 19,23*
1
€ 3,90*
ab € 14,42*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
A75436
€ 37,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.