Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-I156F54 Herst.-Nr.: 1712540000 EAN/GTIN: 4008190947767 |
| |
|
|  |  |
 | Steckverbinder Set IndSt 32p, Met HDC-KIT-HE32.140 Weitere Informationen:  |  | Mit Kabelverschraubung: | ja | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 70,87* | € 84,15* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 71,02* | € 84,27* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 73,27* | € 86,72* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 75,82* | € 90,39* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 84,88* | € 100,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|