Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Querbügel Alu IP66 zweis 115,7x74x55,5mm HDC24DSBU2PG21G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I156C85
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1654450000
EAN/GTIN:
     4008190407278
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Sockelgehäuse Querbügel Alu IP66 zweis 115,7x74x55,5mm HDC24DSBU2PG21G
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Art der Verriegelung:
Querbügel
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Betriebstemperatur:
125 - 125 °C
Breite:
115.7 mm
Bügellage:
Unterteil
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
74 mm
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Tiefe:
55.5 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: weidmüller steckergehäuse, steckergehäuse, Anbau (Durchführung), Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,36*
€ 18,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,49*
€ 18,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,62*
€ 19,11*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,11*
€ 19,73*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,82*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1787600000
ab € 5,68*
Zubehör
Weidmüller
1787590000
ab € 5,62*
Zubehör
Weidmüller
1654220000
ab € 6,52*
Zubehör
Weidmüller
1787550000
ab € 5,40*
Zubehör
Weidmüller
1787240000
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.