Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil GB10, offen, m.Deckel,al BASGUTGP10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I148B64
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     71.325.1028.0
EAN/GTIN:
     4015573225183
Gehäuseunterteil GB10, offen, m.Deckel,al BASGUTGP10A
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Breite:
43.5 mm
Höhe:
28 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Tiefe:
93 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,66*
€ 25,92*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,0137*
€ 26,2537*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,6221*
€ 27,2221*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,70557*
€ 27,34557*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,21873*
€ 28,96873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96873*
€ 34,47279
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96873*
€ 33,28279
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23873*
€ 31,22409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94873*
€ 29,68899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26873*
€ 28,87979
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21873*
€ 25,25029
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.