Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift 24p Schraub 16A 500V 0,5-2,5qmm BASSTS242,550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I148B39
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.310.2440.0
EAN/GTIN:
     4015573219915
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Kontakteinsatz Stift 24p Schraub 16A 500V 0,5-2,5qmm BASSTS242,550
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Kontaktausführung:
Stift
Mit Drahtschutz:
ja
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
24
Tiefe:
110.8 mm
Umgebungstemperatur:
-40 - 120 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,19*
€ 12,87*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,7456*
€ 14,6856*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,2404*
€ 15,2204*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,38342*
€ 15,28342*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 14,21911*
€ 16,12911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,12911*
€ 19,19364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63911*
€ 18,61054
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21911*
€ 16,92074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,2911* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
70.300.2440.0
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.