Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 3p gr 2re 5mm zinn Löt frei 8113SE/3WOB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I148A62
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.336.3353.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
leiterplattensteckverbinder wieland
Platinenstecker Stift 3p gr 2re 5mm zinn Löt frei 8113SE/3WOB
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
grau
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,59*
€ 189,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,525*
€ 189,765*
Frei Haus
ab € 161,09*
€ 196,90*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 192,11*
€ 233,56*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,36*
€ 313,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,765*
€ 225,82035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,625*
€ 225,65375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,435*
€ 212,33765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,785*
€ 204,42415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,525*
€ 185,07475
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,55525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.