Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher elt 2k 5l A 220-240V 2kW UFP5TREND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu STIEBEL ELTRON Kleinspeicher UFP 5 Trend drucklos, 5 Liter
LOGO zu STIEBEL ELTRON Kleinspeicher UFP 5 Trend drucklos, 5 Liter
LOGO zu STIEBEL ELTRON Kleinspeicher UFP 5 Trend drucklos, 5 Liter
Artikel-Nr.:
     262-I139H05
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204966
EAN/GTIN:
     4017212049662
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher elt 2k 5l A 220-240V 2kW UFP5TREND
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
9 min
Ausführungsform:
Untertisch
Breite:
240 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Frequenz:
50/60 Hz
Höhe:
423 mm
Material Mantel:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
0 bar
Mit Temperaturbegrenzung:
ja
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nennleistung:
2 kW
Platzierung vertikal:
ja
Schutzart (IP):
IP24
Tiefe:
212 mm
Volumen des Behälters:
5 l
Wandaufstellung:
ja
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Zapfprofil:
XXS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,84*
€ 108,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,71*
€ 110,70*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 91,07*
€ 114,92*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 126,76*
€ 157,71*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.