| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I137B18 Herst.-Nr.: 7TCI029060R0031 EAN/GTIN: 5414363077572 |
|
|
| | |
| Schirmanschluss-Verbinder Ø5-5,13mm gn 1-teilig isol Rollpress RSK401 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-teilig | Außendurchmesser der Hülse: | 0 mm | Farbcode: | grün | Hülsenlänge: | 0 mm | Innendurchmesser der Hülse: | 0 mm | Isoliert: | ja | Pressform: | Rollpressung | Schirmdurchmesser: | 5 - 5.13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,8634* | € 1,0134* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 71,137* | € 86,997* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 71,795* | € 87,425* | | | | | | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 73,45* | € 89,24* | | | | Lager 262 | | | | 5 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 91,924* | € 110,024* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,91924* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 550,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|