Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulerhöhung 50x800mm 8PQ5000-4BA63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulerhöhung, Stahlblech, (B x H x T) 800 x 50 x 400 mm, 8PQ5000-4BA63
Modulerhöhung, Stahlblech, (B x H x T) 800 x 50 x 400 mm, 8PQ5000-4BA63
Artikel-Nr.:
     262-I129H40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ50004BA63
EAN/GTIN:
     4001869560892
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Modulerhöhung 50x800mm 8PQ5000-4BA63
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulerhöhung
Breite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
50 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 66,32*
€ 83,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,41*
€ 83,15*
Frei Haus
ab € 68,35*
€ 85,52*
Frei Haus
ab € 66,98*
€ 88,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.