Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh M5 0,5-1,5qmm rt LIS1,5M5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I128D79
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9200320000
EAN/GTIN:
     4032248410149
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Installationskanal
Kabelkanal
Gabelkabelschuh M5 0,5-1,5qmm rt LIS1,5M5V
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Farbe der Isolation:
rot
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
0.5 - 1.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Quetschkabelschuh, gabelkabelschuh weidmüller, gabel kabelschuh, quetschkabelschuh rot, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0949*
€ 0,1329*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,101*
€ 0,1424*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,102*
€ 0,143*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11482*
€ 0,16182*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1192*
€ 0,1682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16182*
€ 0,19257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14682*
€ 0,17472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13782*
€ 0,16401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11482*
€ 0,13664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,182* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9202850000
ab € 126,37*
Zubehör
Weidmüller
9014400000
ab € 135,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.