Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75qmm 8mm isol PP gr Cu Polypropylen (PP) verzinnt H0,75/14DGRSV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I128C09
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9019410000
EAN/GTIN:
     4008190164096
Suchbegriffe:
Aderendhülse
weidmüller aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse grau
Aderendhülse 0,75qmm 8mm isol PP gr Cu Polypropylen (PP) verzinnt H0,75/14DGRSV
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
18
Bauform:
Standard
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,01658*
€ 0,02178*
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0168*
€ 0,0218*
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01864*
€ 0,02434*
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0194*
€ 0,0254*
26 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0203*
€ 0,0266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02434*
€ 0,02896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02414*
€ 0,02873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01864*
€ 0,02218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,05*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.