Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 2,5qmm 8mm isol PP gr Cu Polypropylen (PP) verzinnt Bandware H2,5/14TGRBD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I128B86
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9004370000
EAN/GTIN:
     4008190052508
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
weidmüller aderendhülse isoliert
Aderendhülse 2,5qmm 8mm isol PP gr Cu Polypropylen (PP) verzinnt Bandware H2,5/14TGRBD
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
14
Bandware:
ja
Bauform:
Standard
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse isoliert, aderendhülse grau, Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02542*
€ 0,03552*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0258*
€ 0,0358*
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0263*
€ 0,0367*
14 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0273*
€ 0,0381*
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0288*
€ 0,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 52 38
ab € 65,02*
Zubehör
Knipex
97 53 04
ab € 92,79*
Zubehör
Knipex
97 53 14
ab € 97,34*
Zubehör
Weidmüller
1445070000
ab € 133,50*
Zubehör
Weidmüller
9020000000
ab € 157,16*
Zubehör
Weidmüller
9011680000
ab € 118,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.