| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I109I25 Herst.-Nr.: 188123 EAN/GTIN: 4015081858019 |
| |
|
| | |
| Potentiometer 100000Ohm 0,5W Ø30mm IP66 M30I-FR100K-BLANK Weitere Informationen: | | Anzahl der Umdrehungen: | 1 - 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Leistungsaufnahme: | 0.5 W | Lochdurchmesser: | 30 mm mm | Schutzart (IP): | IP66 | Widerstand: | 100000 Ohm kOhm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,58* | € 53,47* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,62* | € 54,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,60* | € 54,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,22* | € 59,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,50* | € 60,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|