Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh 16qmm 1f M16 verzinnt 180° 103R16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I106H39
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     103R16
EAN/GTIN:
     4012078073523
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
presskabelschuh klauke
presskabelschuh
presskabelschuh m16
Presskabelschuh 16qmm 1f M16 verzinnt 180° 103R16
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Presskabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,08*
€ 154,69*
Frei Haus
ab € 170,16*
€ 204,57*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 180,76*
€ 216,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 213,321*
€ 255,041*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,041*
€ 303,49879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,261*
€ 297,81059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,931*
€ 283,13789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,251*
€ 269,23869
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,321*
€ 253,85199
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,13321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.