Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturschublade 88,9x483x466mm RAL7035 691646N.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastaturschublade 88,9x483x466mm RAL7035 691646N.2
Artikel-Nr.:
     262-I071H85
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691646N.2
EAN/GTIN:
     4049759283322
Suchbegriffe:
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
Tastatureinschub
Tastaturplatte
Tastaturschublade 88,9x483x466mm RAL7035 691646N.2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schublade | Tastaturschublade
Breite:
483 mm
Höhe:
88.9 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
466 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
78
€ 5,90*
ab € 73,69*
€ 97,64*
€ 3,50*
ab € 73,30*
€ 97,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,76*
€ 97,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.