Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück sw IP00 6x40x26,2mm Zubehör ENDCAPPROFILEMEDIUMWINGBLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe schwarz ZTPA2619
Endkappe schwarz ZTPA2619
Artikel-Nr.:
     262-I070H31
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZTPA2619
EAN/GTIN:
     4003556009448
Endstück sw IP00 6x40x26,2mm Zubehör ENDCAPPROFILEMEDIUMWINGBLACK
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endstück
Breite:
40
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
26.2
Länge:
6
Schutzart (IP):
IP00
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,99*
€ 2,99*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,08*
1
€ 8,50*
ab € 2,72*
€ 4,25*
1
€ 4,98*
ab € 2,72*
€ 4,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.