Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Server ws WIBUTLERPRO(2.GEN.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-G083A0620
Hersteller:
     wibutler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Der wibutler pro (2. Gen.) ist die zukunftsfähige Energieregelungs- und Meldezentrale für Neubauprojekte und Sanierungen. Die Zentrale überzeugt durch flexible Installationsmöglichkeiten, zukunftsfähige Kommunikationsstandards, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und hohe Datenschutzstandards. Über 300 Geräte von mehr als 30 Top-Marken werden sicher miteinander vernetzt. Die hersteller- und gewerkeübergreifende Optimierung hebt die Haustechnik auf ein ganz neues Level. Die Inbetriebnahme und weitergehende Einstellungen erfolgen intuitiv am Smartphone oder Tablet. Das gilt ebenfalls für intelligente Automationsregeln, die den den Wohnkomfort, die Energieeffizienz und die Sicherheit im Zuhause steigern. Flexible Funkstandards mit starken Reichweiten Der wibutler pro (2. Gen.) unterstützt gleich mehrere Kommunikationsstandards und vernetzt die jeweiligen Geräte miteinander. Neben EnOcean-Funk, WLAN und TCP/IP kann der wibutler pro (2. Gen.) auch ZigBee-Geräte einbinden. Durch sein optimiertes Antennendesign bietet er auch über hohe Distanzen eine zuverlässige Datenübertragung. Sowohl Installateure als auch Endanwender profitieren von der hohen Flexibilität, die die Kommunikationsstandards bieten. Neben einer einfachen und kostengünstigen Erstinstallation in Neubauten und Bestandsobjekten bietet diese auch flexible Nachrüstmöglichkeiten. Aktorik kann sowohl zentral als auch dezentral installiert und mit wibutler verbunden werden. Intelligente Automationsmöglichkeiten wibutler ist in der Lage, komplexe Abläufe im Zuhause zu steuern und die Haustechnik tiefgehend zu optimieren. Das System realisiert technisch anspruchsvolle Verfahren, wobei es ihre Konfiguration und Bedienung maximal vereinfacht. Die Stärke von wibutler sind hierbei insbesondere gewerkeübergreifende Anwendungen, die den Wohnkomfort, die Energieeffizienz und die Sicherheit erhöhen. Hierzu zählen zunächst die Heizungs- und Lüftungsregelung, die du als Installateur mit wenigen Klicks am Smartphone vornimmst. Daran schließt sich die energieeffiziente wibutler-Einzelraumregelung an. Bei dieser werden alle Klimageräte und -sensoren, die sich im gleichen Raum befinden, automatisch zusammengefasst und gemeinsam geregelt. Schließlich unterstützt wibutler auch Wenn-/ Dann und Zeitregeln. Mit Hilfe dieser beiden Regeltypen kannst du als Installateur oder Endanwender alle gängigen Smart Home Anwendungen umsetzen. Die Möglichkeiten hierbei reichen von intelligenter Lichtsteuerung über sommerlichen Wärmeschutz bis hin zu Energiemanagement-Funktionen für Wärmepumpe. Mit der Alarmfunktion steht sogar ein eigener Regeltyp für Einbruchschutz zur Verfügung, der verschiedene Sensoren zu einer vollwertigen Alarmanlage verbindet. Zukunftsfähig heißt neue Features ohne Folgekosten Mit wibutler ist das Zuhause bestens für die Zukunft gewappnet. Der wibutler pro (2. Gen.) ist darauf ausgelegt, noch weitere Kommunikationsstandards unterstützen zu können. Er kann ZigBee 3.0 Geräte einbinden und wird grundsätzlich auch in der Lage sein, den kommenden Smart Home Standard Matter unterstützen. Ein zusätzlicher USB-Port eröffnet sogar die Möglichkeit, zukünftig noch einen weiteren Funkstandard zu unterstützen. Über regelmäßige Firmware-Updates, die kostenfrei zur Verfügung gestellt, werden immer wieder neue Geräte, Funktionen und Features integriert. Ganz ohne Folgekosten bleibt auch ein bestehendes Haus so immer auf dem aktuellsten Stand der Technik. Auch im im beliebten Bereich Sprachsteuerung bietet der wibutler pro (2. Gen.) neue Möglichkeiten. Denn neben Alexa unterstützt der wibutler pro (2. Gen.) bald auch Google Home. Über die Apps Google Home und Google Assistant (für Android und iOS) und über Smart Speaker können einzelne Sprachbefehle oder Routinen genutzt werden. Mit Hilfe der Ortungsdienste am Smartphone werden sogar Geofencing-Funktionen ermöglicht. Datensicherheit Mit wibutler bleiben die eigenen vier Wände ein privater Ort. Hierzu ist der wibutler pro (2. Gen.) und jede Online-Kommunikation nach Online-Banking Standard verschlüsselt. Trotzdem ist jeder wibutler zusätzlich gegen etwaige Cyber-Angriffe durch die Signal Iduna versichert. Des Weiteren kann wibutler die Vorteile eines Smart Homes auch ganz ohne Internetverbindung realisieren. Hierzu wurde der Offline-Modus beim wibutler pro (2. Gen.) im Vergleich zum Vorgängermodell weiter verbessert. Hierzu wurde der Zugang vereinfacht und die Offline-Kommunikation zusätzlich stabilisiert. Lieferumfang wibutler pro (2. Gen.) Netzwerkkabel Netzteil Wandmontagekit Quickstartguide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,91*
€ 531,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,00*
€ 529,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,77*
€ 500,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,18*
€ 486,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,91*
€ 442,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.