Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienkoppler KNX-Funk AP 30V LED TE IP30 m.LED-Anz TR131N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medienkoppler KNX-Funk AP 30V LED TE IP30 m.LED-Anz TR131N
Artikel-Nr.:
     262-G063F11
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TR131N
EAN/GTIN:
     3250610028421
Suchbegriffe:
EIB-Koppler
KNX-Koppler
EIB-Medienkoppler
KNX-Medienkoppler
Medienkoppler KNX-Funk AP 30V LED TE IP30 m.LED-Anz TR131N
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Medienkoppler
Betriebsspannung:
30 - 30 V V
Funk-Schnittstelle:
ja
KNX:
ja
KNX-RF (Funk):
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Aufputz
Protokoll:
TCP/IP
Schutzart (IP):
IP30
Spannungsart:
DC
Updatefähig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Medienkoppler, medienkoppler hager, eib medienkoppler, Alarmsystemschnittstelle, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnittstelle, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, Funk-Empfäger, Gateway, Glasfaserschnittstelle, Infrarot-Schnittstelle, Interface, IP-Zentrale, IR-Gateway, Medien-Gateway, Mehrfach-Schnittstelle, Schnittstelle Alarmsysteme, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Dali, Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle IR, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle Telecom/Telekommunikation, Systemschnittstelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 176,21*
€ 215,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,73*
€ 215,68*
Frei Haus
ab € 180,59*
€ 221,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 182,74*
€ 222,60*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.