Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschautomat 7,5kg A Topl 1200Upm m.Display Wassersicherheitssystem LTO1207-030A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschautomat 7,5kg A Topl 1200Upm m.Display Wassersicherheitssystem LTO1207-030A
Artikel-Nr.:
     262-G037B26
Hersteller:
     GGV Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     813176700
EAN/GTIN:
     4016572417302
Suchbegriffe:
Toplader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat
Waschautomat 7,5kg A Topl 1200Upm m.Display Wassersicherheitssystem LTO1207-030A
Weitere Informationen:
Anzahl der Programme:
15
Ausführung des Displays:
LCD
Bauform:
Standgerät
Breite:
400 mm mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU):
A
Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
0.46 kWh
Frequenz:
50 Hz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräteart:
Toplader
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
78 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
46 kWh
Grundfarbe der Blende:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
865 mm mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1200 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
7.5 kg
Restzeitanzeige:
ja
Schleuderwirkungsklasse (2019/2014/EU):
B
Spannung:
220 - 240 V
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Tiefe:
680 mm mm
Wassersicherheitssystem:
ja
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
46 l
Weitere Suchbegriffe: Einbau-Waschautomat, Frontlader-Waschautomat, Gewerbe-Waschmaschine, Industrie-Waschmaschine, Kompakt-Waschautomat, Raumspar-Toplader, Toplader, Toplader-Waschautomat, Vollintegrierbarer-Waschautomat, Wasch-Toplader, Waschtrockner, Waschvollautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
4
Frei Haus
ab € 309,71*
€ 372,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 331,85*
€ 403,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 372,98*
€ 443,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,28*
€ 433,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,33*
€ 414,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,71*
€ 368,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.491,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.