Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenschalter 6p 12stuf IP00 EB PRO3JUUP-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmwahlschalter PRO3JUuP-R
Programmwahlschalter PRO3JUuP-R
Artikel-Nr.:
     262-F963F90
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     115-002-02-200-51
EAN/GTIN:
     4043106009177
Gruppenschalter 6p 12stuf IP00 EB PRO3JUUP-R
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
12
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung des Schalters:
Gruppenschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Gerätebauart:
Einbaugerät
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Polzahl:
6
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,82*
€ 57,24*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,90*
€ 57,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,71*
€ 58,19*
Frei Haus
ab € 44,99*
€ 58,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,78*
€ 59,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.