Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han-Brid Cu, 4pol + PE HANBRID-WANDDURCHF.+CU-BUSSTI-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F914J28
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpkontakt
Hochstromkontakt
Kontakt
Stifteinsatz Han-Brid Cu, 4pol + PE HANBRID-WANDDURCHF.+CU-BUSSTI-C
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 - 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Kontaktausführung:
Stift
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,55105*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,78105*
€ 31,86945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50105*
€ 31,53625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,52105*
€ 29,18005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,85105*
€ 28,38275
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,55105*
€ 25,64575
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.