Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spartrafo 400V 140V 174x150x120mm IP00 ESP400/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F912J57
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ESP400/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
spartrafo
Spartrafo 400V 140V 174x150x120mm IP00 ESP400/10
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Spar-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Breite:
174 mm
Höhe:
150 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
400 - 400 V
Primärspannung 10:
0 - 0 V
Primärspannung 2:
0 - 0 V
Primärspannung 3:
0 - 0 V
Primärspannung 4:
0 - 0 V
Primärspannung 5:
0 - 0 V
Primärspannung 6:
0 - 0 V
Primärspannung 7:
0 - 0 V
Primärspannung 8:
0 - 0 V
Primärspannung 9:
0 - 0 V
Ringkern:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
140 - 140 V
Sekundärspannung 10:
0 - 0 V
Sekundärspannung 2:
170 - 170 V
Sekundärspannung 3:
200 - 200 V
Sekundärspannung 4:
235 - 235 V
Sekundärspannung 5:
270 - 270 V
Sekundärspannung 6:
310 - 310 V
Sekundärspannung 7:
0 - 0 V
Sekundärspannung 8:
0 - 0 V
Sekundärspannung 9:
0 - 0 V
Tiefe:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 267,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,81*
€ 310,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,84*
€ 252,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.