Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker 5p 250A 380-415V IP67 75173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 75173 Elektrischer Standardverbindung 250 A 5P Gerade
MENNEKES 75173 Elektrischer Standardverbindung 250 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     262-F911B26
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75173
EAN/GTIN:
     4015394055396
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker 5p 250A 380-415V IP67 75173
Weitere Informationen:
Bauform:
Gerätestecker
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
380 - 415 V
Stromstärke:
250 A A
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker 5polig mennekes, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Hochstromrundsteckvorrichtung, Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplungsdose, Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.846,30*
€ 2.937,31*
Frei Haus
ab € 2.846,31*
€ 2.937,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.847,71*
€ 2.938,75*
Frei Haus
ab € 2.874,07*
€ 2.966,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.938,75*
€ 3.497,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.922,10*
€ 3.477,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.872,42*
€ 3.418,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.847,71*
€ 3.388,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.