Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anbaugerätestecker 5p 32A 32A rechtw 230Vbl 9h IP44 Schraubkl Kst A52S21


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F870F29
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     A52S21
EAN/GTIN:
     4011721127101
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
CEE-Anbaugerätestecker 5p 32A 32A rechtw 230Vbl 9h IP44 Schraubkl Kst A52S21
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsspannung:
208 - 250 V
IEC-Stromstärke:
32 A A
Kennfarbe:
blau
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
5017
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Steckrichtung:
rechtwinklig
Uhrzeit-Stellung:
9 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, anbaugerätestecker 5pol, anbaugeraetestecker <50v, gerätestecker, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,541*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 77,1541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 850,841*
€ 1.012,50079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 850,261*
€ 1.011,81059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 830,511*
€ 988,30809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 807,881*
€ 961,37839
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 771,541*
€ 918,13379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.