Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Verbinder 255x415mm 180000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180000 Elektrischer Kontakt
Cimco 180000 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-F855D76
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180000
EAN/GTIN:
     4021103800003
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
PV-Verbinder 255x415mm 180000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbinder
Breite:
415 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
90 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,732*
€ 4,512*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 4,62*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 5,08*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 5,31*
1
€ 5,46*
ab € 3,69*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
180004
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.