Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 24V 12W 230VAC 0,5A Kurzschlussf IP20 OTTO-24/500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F355E38
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32161
EAN/GTIN:
     4015162321616
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Schaltnetzteil geschlossen
Unterputznetzteil
gleichstromversorgung 24v
Gleichstromversorgung 24V 12W 230VAC 0,5A Kurzschlussf IP20 OTTO-24/500
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
54 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Direktmontage möglich:
ja
Einbaubreite:
54 mm
Einbauhöhe:
54 mm
Höhe:
54 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
12 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
27 mm
Wandmontage möglich:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,09*
€ 42,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,37*
€ 42,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,02*
€ 43,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,99*
€ 44,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,85*
€ 45,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.