Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KalotteLinse Ø22mm rt rnd fl beschr ZBA432


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tastenschild, rot, Beschriftung O für runden Drucktaster Ø22
Tastenschild, rot, Beschriftung O für runden Drucktaster Ø22
Tastenschild, rot, Beschriftung O für runden Drucktaster Ø22
Artikel-Nr.:
     262-F334D67
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZBA432
EAN/GTIN:
     3389110090888
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Drucktaster
KalotteLinse Ø22mm rt rnd fl beschr ZBA432
Weitere Informationen:
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm mm
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Tastkappe, drucktaster schneider 22mm, tastkappen schneider, dichtkappe, Abdeckung für Signallampe, Kalotte, Kalotte für Einbauschalter, Kalotte für Leuchttaster, Kalotte/Linse, Linse, Rundblitzleuchten-Kalotte, Signallampen-Abdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,84*
€ 19,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,85*
€ 19,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 21,43*
€ 3,90*
ab € 15,71*
€ 22,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,82*
€ 22,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,582* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.