Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KalotteLinse Ø22mm gn rnd fl beschr ZBA336


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastenschild, grün, Beschriftung II für runden Drucktaster Ø22
Tastenschild, grün, Beschriftung II für runden Drucktaster Ø22
Tastenschild, grün, Beschriftung II für runden Drucktaster Ø22
Artikel-Nr.:
     262-F334D58
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZBA336
EAN/GTIN:
     3389110090796
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Drucktaster
KalotteLinse Ø22mm gn rnd fl beschr ZBA336
Weitere Informationen:
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm mm
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Tastkappe, drucktaster schneider 22mm, tastkappen schneider, dichtkappe, Abdeckung für Signallampe, Kalotte, Kalotte für Einbauschalter, Kalotte für Leuchttaster, Kalotte/Linse, Linse, Rundblitzleuchten-Kalotte, Signallampen-Abdeckung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 1,90*
1
€ 5,46*
ab € 1,36*
€ 2,00*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,43*
€ 2,10*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,21*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.