Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster EinAus m.Haube Metall 3A IP66 Mit Schutzhaube XPER3100D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußschalter, Harmony XPE, doppelt, Metall, orange 1-stufig, 2Ö+2S, IP66, mit Schutzhaube
Fußschalter, Harmony XPE, doppelt, Metall, orange 1-stufig, 2Ö+2S, IP66, mit Schutzhaube
Artikel-Nr.:
     262-F324C93
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XPER3100D
EAN/GTIN:
     3389110094602
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fußtaster
Fußtaster EinAus m.Haube Metall 3A IP66 Mit Schutzhaube XPER3100D
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Befehlsart:
Ein oder Aus
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Breite:
295 mm
Farbe:
orange
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
137 mm
Mit Schutzhaube:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
190 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 220,32*
€ 239,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,98*
€ 240,47*
Frei Haus
ab € 222,87*
€ 242,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,81*
€ 244,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 260,67*
€ 282,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,21*
€ 335,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,72*
€ 334,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,19*
€ 329,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XB4BS8445
€ 26,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.