Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster EinAus Metall 2S 2Ö 3A IP66 XPER229


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußschalter, Harmony XPE, einfach, Metall, orange, 2-stufig, 2Ö+2S, IP66, mit Analogausgang
Fußschalter, Harmony XPE, einfach, Metall, orange, 2-stufig, 2Ö+2S, IP66, mit Analogausgang
Artikel-Nr.:
     262-F324C92
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XPER229
EAN/GTIN:
     3389110900064
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fußtaster
Fußtaster EinAus Metall 2S 2Ö 3A IP66 XPER229
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Befehlsart:
Ein oder Aus
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Breite:
104 mm
Farbe:
orange
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
104 mm
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
172 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,56*
€ 251,93*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,53*
€ 252,44*
Frei Haus
ab € 235,29*
€ 254,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,62*
€ 256,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 276,10*
€ 296,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,33*
€ 351,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,07*
€ 345,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,10*
€ 328,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.