Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster 1f ws rnd Ø22,5mm 1S IP65 hoch Tastend XB4BP181EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucktaster, weiß Ø 22, ohne Rastung, 1S, ATEX
Drucktaster, weiß Ø 22, ohne Rastung, 1S, ATEX
Drucktaster, weiß Ø 22, ohne Rastung, 1S, ATEX
Artikel-Nr.:
     262-F320C86
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB4BP181EX
EAN/GTIN:
     3389118030503
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm
drucktaster
schneider electric drucktaster
Drucktaster 1f ws rnd Ø22,5mm 1S IP65 hoch Tastend XB4BP181EX
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe des Knopfes:
weiß
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Komplettgerät, Einfach-Drucktaster, Frontelement für Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgerät, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilztaster, Schlagschalter, Schlüsseltaster, Tasterkopf, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster, Zweifachtaste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,20*
€ 48,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,43*
€ 48,67*
€ 3,90*
ab € 39,27*
€ 49,53*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,28*
€ 50,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,68*
€ 55,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.