| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F305C67 Herst.-Nr.: DZ5CEB025D EAN/GTIN: 3389110178722 |
| |
|
| | |
| Aderendhülse 2,5qmm Linergy TR 8mm isol PA Polyamid (PA) bl Cu verzinnt DZ5CEB025D Weitere Informationen: | | AWG-Größe: | 14 | Bauform: | Standard | Farbe: | blau | Halogenfrei: | ja | Hülsenlänge: | 8 mm mm | Isoliert: | ja | Nennquerschnitt: | 2.5 mm² | Oberflächenschutz: | verzinnt | Werkstoff: | Kupfer | Werkstoff der Isolation: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,0469* | € 0,0767* | | | | | 20 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,0569* | € 0,0821* | | | | Lager 262 | | | | 500 | | € 5,95* | ab € 0,06502* | € 0,09252* | | | | | | | | | 500 | | € 4,00* | ab € 0,06662* | € 0,09386* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 46,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|