Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75qmm Linergy TR 8mm isol PA Polyamid (PA) gr Cu verzinnt DZ5CEB007D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülsen, Ausführung normal, 0,75mm2, grau
Aderendhülsen, Ausführung normal, 0,75mm2, grau
Aderendhülsen, Ausführung normal, 0,75mm2, grau
Artikel-Nr.:
     262-F305C64
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DZ5CEB007D
EAN/GTIN:
     3389110178371
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 0,75 mm² grau
Aderendhülse 0,75qmm Linergy TR 8mm isol PA Polyamid (PA) gr Cu verzinnt DZ5CEB007D
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Bauform:
Standard
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
14 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,03659*
€ 0,05139*
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,45*
ab € 0,03664*
€ 0,05154*
26 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0378*
€ 0,053*
30 Tage
unbekannt
500
€ 6,50*
ab € 0,0379*
€ 0,0534*
Lager 262
500
€ 5,95*
ab € 0,0525*
€ 0,0708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.