Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75qmm Linergy TR 6,2mm gr isol PA Polyamid (PA) Cu verzinnt DZ5CE007L6D


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 0,75mm2/AWG20, grau, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 0,75mm2/AWG20, grau, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 0,75mm2/AWG20, grau, 10 Sätze à 100 Stück
Artikel-Nr.:
     262-F305C47
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DZ5CE007L6D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 0,75 mm² grau
Aderendhülse 0,75qmm Linergy TR 6,2mm gr isol PA Polyamid (PA) Cu verzinnt DZ5CE007L6D
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Bauform:
Standard
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
12 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
6.2 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,84*
€ 49,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,13*
€ 49,70*
Frei Haus
ab € 37,51*
€ 50,57*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,32*
€ 51,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,83*
€ 67,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,80*
€ 80,682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,67*
€ 76,9573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,11*
€ 71,5309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,54*
€ 69,6626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,94*
€ 67,7586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,83*
€ 61,6777
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05183* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.