Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75qmm Linergy TR 8,2mm gr isol PA Polyamid (PA) Cu verzinnt DZ5CE007D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 0,75mm2/AWG20, grau, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 0,75mm2/AWG20, grau, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 0,75mm2/AWG20, grau, 10 Sätze à 100 Stück
Artikel-Nr.:
     262-F305C45
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DZ5CE007D
EAN/GTIN:
     3389110211313
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 0,75 mm² grau
Aderendhülse 0,75qmm Linergy TR 8,2mm gr isol PA Polyamid (PA) Cu verzinnt DZ5CE007D
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Bauform:
Standard
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
14 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8.2 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03067*
€ 0,04187*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03103*
€ 0,04223*
3 Tage
1000
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0316*
€ 0,043*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0315*
€ 0,0431*
Lager 262
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04397*
€ 0,05947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05947*
€ 0,07077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04397*
€ 0,05232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 59,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.