Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5qmm Linergy TR 8,2mm ws isol PA Polyamid (PA) Cu verzinnt AZ5CE005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AZ5 gem. NF C 63-023, 0,5mm2/AWG22, weiß, 5 * 200 Stück
Aderendhülse AZ5 gem. NF C 63-023, 0,5mm2/AWG22, weiß, 5 * 200 Stück
Aderendhülse AZ5 gem. NF C 63-023, 0,5mm2/AWG22, weiß, 5 * 200 Stück
Artikel-Nr.:
     262-F303E40
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     AZ5CE005
EAN/GTIN:
     3389110544053
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Aderendhülse 0,5qmm Linergy TR 8,2mm ws isol PA Polyamid (PA) Cu verzinnt AZ5CE005
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
22
Bauform:
Standard
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
14 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8.2 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03125*
€ 0,04095*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03169*
€ 0,04149*
25 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0323*
€ 0,0423*
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,03228*
€ 0,04238*
Lager 262
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04504*
€ 0,05824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05824*
€ 0,06931
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04504*
€ 0,0536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 58,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.