Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 4S 4Ö Schraub 48198


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalter mit 4 Kontakten, Ith 6A (690 V AC)
Hilfsschalter mit 4 Kontakten, Ith 6A (690 V AC)
Hilfsschalter mit 4 Kontakten, Ith 6A (690 V AC)
Artikel-Nr.:
     262-F297A42
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     48198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 4no 4nc
Hilfsschalterblock 4S 4Ö Schraub 48198
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Ausführung:
integrierbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Fassung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, schneider hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 191,82*
€ 223,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,91*
€ 228,97*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 203,47*
€ 234,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,61*
€ 260,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 253,31*
€ 288,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.