Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infomodul gr 299x299x10mm syst.unabh ISM611-3/3-0DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F290D21
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038961-00
EAN/GTIN:
     4015739389612
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Infomodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Infomodul gr 299x299x10mm syst.unabh ISM611-3/3-0DG
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Aufputzmontage:
ja
Ausführung:
Infomodul
Breite:
299 mm
Farbe:
grau
Höhe:
299 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Tiefe:
10 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,49*
€ 375,68*
Frei Haus
ab € 322,58*
€ 382,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 322,76*
€ 383,67*
Frei Haus
ab € 324,54*
€ 386,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 332,87*
€ 394,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,96*
€ 452,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,46*
€ 436,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,30*
€ 421,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,76*
€ 384,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.