Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder 250V 4A IP65IP67 SACC-DSI-FS-4CON-L180SCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 1553462 Drahtverbinder M12 Metallisch
Phoenix 1553462 Drahtverbinder M12 Metallisch
Artikel-Nr.:
     262-F273E21
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1553462
EAN/GTIN:
     4046356156875
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Rundsteckverbinder 250V 4A IP65IP67 SACC-DSI-FS-4CON-L180SCO
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Umgebungstemperatur:
85 - 85 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,68*
€ 7,47*
25 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,74*
€ 7,53*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 7,80*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 11,30*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 113,39*
€ 126,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 149,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.