Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 10p 2re Federzug 0,2-2,5qmm 0,5-2,5qmm Zinn PTDA2,5/10-PH-5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F265A53
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1725652
EAN/GTIN:
     4046356129831
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Steckerteil für Leiterplatten
steckerteil für leiterplatten
Kabelsteckverbinder LP Buchse 10p 2re Federzug 0,2-2,5qmm 0,5-2,5qmm Zinn PTDA2,5/10-PH-5,0
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Überspannungskategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,8612*
€ 3,2212*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,506*
€ 3,936*
100
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,09*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,8183*
€ 4,2883*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 4,58458*
€ 5,15458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,15458*
€ 6,13395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,10458*
€ 6,07445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,93458*
€ 5,87215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,82458*
€ 5,74125
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,58458*
€ 5,45565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 515,458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.