Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Modul DC UM45-DI/DO/S/LA/SIM8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F255F06
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2968205
EAN/GTIN:
     4017918173685
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Übergabebaustein
Übergabemodul
Kommunikations-Modul DC UM45-DI/DO/S/LA/SIM8
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Breite:
75 mm
Höhe:
51 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Polzahl:
1
Tiefe:
45 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,12*
€ 147,35*
Frei Haus
ab € 132,77*
€ 151,01*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,63*
€ 152,38*
€ 4,98*
ab € 138,69*
€ 152,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 201,43*
€ 219,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.