Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 38,5x17,5x99mm Kst unbeh RAL6021 ME17,5OT-MKDSOGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F254F37
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906843
EAN/GTIN:
     4017918126476
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 38,5x17,5x99mm Kst unbeh RAL6021 ME17,5OT-MKDSOGN
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
17.5 mm mm
Farbe:
grün
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
38.5 mm mm
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,115*
€ 0,20*
33 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1685*
€ 1,8385*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,86*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,40818*
€ 2,17818*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,17818*
€ 2,59203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82818*
€ 2,17553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74818*
€ 2,08033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,59818*
€ 1,90183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,54818*
€ 1,84233
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,40818*
€ 1,67573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,7818* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2906885
ab € 0,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 145,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 145,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 140,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 139,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 217,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 605,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 1.096,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.