Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 24-30VDC 0,38A LSA-Plus 100Va-e CTM2X1-24DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F254B32
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2838500
EAN/GTIN:
     4017918819538
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Modularstecker
Blitzstromableiter
Ableiter Typ3 24-30VDC 0,38A LSA-Plus 100Va-e CTM2X1-24DC
Weitere Informationen:
Baubreite:
9.8 mm
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Nennlaststrom:
0.38 A A
Nennspannung DC:
24 - 30 V
Schutzpegel Ader/Erde:
100 V V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, phoenix contact blitzstromableiter, tk datenleitungsschutzgerät, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 35,35*
€ 38,83*
1
€ 5,46*
ab € 31,25*
€ 41,95*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 31,42*
€ 42,05*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,75*
€ 42,41*
1
€ 3,90*
ab € 32,49*
€ 43,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.