Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 12A 0,2-2,5qmm 12p gn Steckanschl DFK-MSTBVA2,5/12-GF-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F247D81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1899388
EAN/GTIN:
     4017918186401
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Durchführungsklemme 12A 0,2-2,5qmm 12p gn Steckanschl DFK-MSTBVA2,5/12-GF-5,08
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 2.5 mm²
Anschlussposition:
seitlich
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Bemessungsspannung:
320 V V
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-40 - 100 °C
Breite/Rastermaß:
5.08 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün
Polzahl:
12
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftgehäuse, Stiftleiste, durchführungsklemme phoenix contact, stiftgehäuse, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3756*
€ 4,9156*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,7191*
€ 5,3437*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0786*
€ 5,6486*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 5,85*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,01436*
€ 7,79436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,79436*
€ 9,27529
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,01436*
€ 8,34709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 389,718* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0228*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0626*
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 0,1208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.